• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

133 CXP 200 PINZA BECCHI MEZZOTONDI

Codice art.: 195A.20G
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 195A.20G
EAN / GTIN 3662424087189
Codice del produttore 195A.20G
Numero-L L60130 8892
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ganasce sottili e finemente seghettate con tagliafili laterale
  • Filare laterale per filo di rame e filo di acciaio duro (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²). 183AE: Ganasce lunghe, dritte e fini con spelatura e serraggio, 1,5 mm² - 2,5 mm² - 4 mm².
  • Particolarmente durevole, buon taglio, lega di acciaio al carbonio temprato a induzione
  • Manici ergonomici in PVC antiscivolo e resistenti agli agenti chimici, senza rinunciare a una buona accessibilità
  • Design: laccato, resistente alla corrosione

Proprietà:

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 69
  • D [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 192

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello