Chiave dinamometrica bit 1″ female-6ct 22 mm

Codice art.: 1956566
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1956566
EAN / GTIN 4010886870068
Codice del produttore 1956566
Numero-L L60160 958

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina DIN 3121 - H 25, ISO 1174
In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 25,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1″
  • Tipo di azionamento: azionato a macchina
  • Inserto Ø 1: 54,0 mm
  • Profondità di inserimento 1: 24,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 75 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 22
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello