Chiave dinamometrica bit 1″ female-6ct 19 mm

Codice art.: 1956558
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1956558
EAN / GTIN 4010886870051
Codice del produttore 1956558
Numero-L L60160 4281

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina DIN 3121 - H 25, ISO 1174
In acciaio speciale GEDORE, fosfatata al manganese

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 25,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1″
  • Tipo di azionamento: azionato a macchina
  • Inserto Ø 1: 54,0 mm
  • Profondità di inserimento 1: 21,0 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 75 mm
  • Materiale: in acciaio
  • Superficie: manganese-fosfato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 19
  • Fusibile: Anello e perno di bloccaggio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello