Estrattore universale con freno a gancio

Codice art.: 1956396
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1956396
EAN / GTIN 4036976121018
Codice del produttore 1956396

Descrizione

Descrizione:

Con freno delle griffe - sicura contro slittamenti involontari delle griffe. La griffa può essere spostata sulla traversa premendo il tasto
con freno griffe
Scala per la regolazione uniforme delle griffe
Attrezzabile con perno idraulico (vedere tabella)

Proprietà:

  • Numero di bracci: 2
  • Numero di ganci: 2
  • Design: 2 bracci
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 36 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 5,0 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 32 mm
  • Mandrino idraulico opzionale: 1.06/HSP2
  • Larghezza tra i piani [mm: 27 mm
  • Scala graduata disponibile: x
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 200 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 340 mm
  • Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 430 mm
  • Tipo di pezzo di spinta del mandrino: A punta
  • Dimensione della filettatura del mandrino: G 3/4 x 280
  • Mandrino Rivestimento superficiale: Nitrocarburato
  • Forza di trazione (max.) [t]: 7,5
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Freno del gancio presente: sì
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Punta del mandrino sostituibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello