Estrattore universale con freno a gancio

Codice art.: 1956353
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Estrattore a due bracci

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1956353
EAN / GTIN 4036976120899
Codice del produttore 1956353
Numero-L L60160 1694

Descrizione

Descrizione:

Griffa d'estrazione forgiata in un solo pezzo
Con freno delle griffe - sicura contro slittamenti involontari delle griffe. La griffa può essere spostata sulla traversa premendo il tasto
Scala per la regolazione uniforme delle griffe. Consente un’estrazione assiale e ottimizzata anche in presenza di forze di estrazione molto elevate
Utilizzabile per interni ed esterni grazie alle griffe reversibili
Disponibilità di griffe intercambiabili per diverse profondità di serraggio
Attrezzabile con perno idraulico (vedere tabella)

Proprietà:

  • Numero di bracci: 2
  • Numero di ganci: 2
  • Design: 2 bracci
  • Larghezza della base del gancio sul piano di lavoro c1 [mm]: 30 mm
  • Spessore del piede del gancio in corrispondenza del punto e1 [mm]: 3,5 mm
  • Profondità del piede del gancio utilizzabile d2 [mm]: 24 mm
  • Mandrino idraulico opzionale: 1.06/HSP1
  • Larghezza tra i piani [mm: 22 mm
  • Scala graduata disponibile: x
  • Profondità di serraggio utilizzabile b [mm]: 150 mm
  • Larghezza di serraggio del pull-off esterno (max.) [mm]: 170 mm
  • Larghezza di serraggio pull-off interno a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Larghezza di serraggio interno pull-off a2 (max.) [mm]: 220 mm
  • Tipo di pezzo di spinta del mandrino: A punta
  • Dimensione della filettatura del mandrino: G 1/2 x 210
  • Mandrino Rivestimento superficiale: Nitrocarburato
  • Forza di trazione (max.) [t]: 5,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Dati 3D disponibili: no
  • Dispositivo antiscivolo sul mandrino disponibile: no
  • Gancio spostabile in parallelo: no
  • Freno del gancio presente: sì
  • Mandrino idraulico disponibile: no
  • Può essere installato in un secondo momento con un mandrino idraulico: sì
  • Leva di sgancio rapido disponibile: no
  • Viti incluse: no
  • Staffa di fissaggio disponibile: no
  • Dispositivo antiscivolo del mandrino: no
  • Punta del mandrino sostituibile: no
  • Bracci reversibili disponibili: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello