Set di pinze per elettronica, 6 pz.

Codice art.: 1955551
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1955551
EAN / GTIN 4010886872307
Codice del produttore 1955551
Numero-L L60160 1837

Descrizione

Descrizione:

Con panno in microfibra 8305 MT
Con panno in microfibra (N. E-8305 MT)

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 165 mm
  • Altezza totale [mm]: 55 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello