• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Martello in resina sintetica ∙ 315 mm

Codice art.: 1953N-50
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
Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1953N-50
EAN / GTIN 4000896227044
Codice del produttore 1953N-50
Numero-L L60140 4981

Descrizione

Descrizione:

  • Antirimbalzo:
    grazie al riempimento con sfere di metallo nella sezione centrale della testa del martello e al materiale della testa del martello perfettamente adattato
  • Teste intercambiabili in poliuretano,
    antischeggia e antisbriciolo
  • Non danneggia i materiali
  • Elevata resistenza alle abrasioni con lunga durata utile
  • Manico in PVC resistente a olio e benzina
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 315 mm
  • Diametro: 50 mm
  • Peso netto (kg): 1.15 kg

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello