• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Testa di ricambio

Codice art.: 1953N-035
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
Tipo di prodotto Tassello battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1953N-035
EAN / GTIN 4000896227150
Codice del produttore 1953N-035
Numero-L L60140 5493

Descrizione

Descrizione:

Teste di ricambio (coppia) per martello morbido in resina sintetica HAZET 1953N-35
  • Poliuretano, antischeggia e antisbriciolo
  • Le teste consumate devono essere svitate tramite morsa da banco
  • Le teste nuove vengono applicate mediante forti colpi ripetuti
  • Made in Germany
  • Diametro: 35 mm
  • Peso netto (kg): 0.05 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello