• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Testa di ricambio

Codice art.: 1952-035
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
Tipo di prodotto Tassello battente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1952-035
EAN / GTIN 4000896008414
Codice del produttore 1952-035

Descrizione

Descrizione:

  • Teste di ricambio ∙ coppia per martello morbido in resina sintetica HAZET 1952-35
  • In materiale Desmopan® tenace
  • Le teste consumate sono da svitare con forza in senso antiorario
  • Le teste nuove vengono applicate a pressione o a impulso senza avvitare
  • Made in Germany
  • Diametro: 35 mm
  • Peso netto (kg): 0.05 kg

Esclusione di responsabilità

Parti di ricambio contraffatte o difettose o il montaggio non conforme possono provocare danni, malfunzionamenti o il guasto totale dell'apparecchio.
L'uso di parti di ricambio non autorizzate o il montaggio non conforme determinano l'estinzione di tutti i diritti di garanzia, assistenza, risarcimento dei danni e responsabilità civile verso terzi nei confronti del produttore o di suoi incaricati, rivenditori e rappresentanti.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello