340MM LONG REACH PLIERS 45

Codice art.: 195.34L
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 195.34L
    EAN / GTIN 3662424010170
    Codice del produttore 195.34L
    Numero-L L60130 10192

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessore del prodotto: Lunghezza 340 mm
    • Angolato a 45° per una migliore accessibilità
    • Doppio snodo e profilo stretto per lavorare in spazi ristretti, anche con una sola mano
    • Ganasce scanalate per una buona presa
    • Impugnatura ergonomica per una presa più facile
    • Lucido, rivestito in plastica.

    Proprietà:

    • C [mm]: 77
    • d [mm]: 6
    • E [mm]: 3
    • E1 [mm]: 19
    • L [mm]: 340
    • [g]: 350

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello