SLS ANGLED NOSE 40DEG PLIER 160MM

Codice art.: 195.16CPESLS
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 195.16CPESLS
EAN / GTIN 3662424028373
Codice del produttore 195.16CPESLS
Numero-L L60130 8923

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Fine, ganasce finemente seghettate, piegate di 40°
  • Tagliafilo laterale per filo di rame e filo d'acciaio duro
  • max. 160 kg/mm²
  • Coperchi ergonomici in materiale molto resistente ai prodotti chimici
  • Molla di compressione di apertura rimovibile, può anche essere reinserita se necessario
  • Cromata.

Proprietà:

  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 17
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 2.5
  • [g]: 205

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello