• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

DREMOTEST E 0,90-55 Nm con RS232

Codice art.: 1947699
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1947699
EAN / GTIN 4002805929131
Codice del produttore 1947699
Numero-L L60160 1106

Descrizione

Descrizione:

Controllo e regolazione di chiavi e giraviti dinamometrici
Plug & Work = massima facilità d'uso
Elevata precisione di misura: +/- 1% di tolleranza per tutti i valori di lettura, +/- digit
Reset automatico
Commutabile a N·m, lbf·ft e lbf·in
Interfaccia seriale RS232 per PC
Certificato di prova
Come opzione: adattatore auto per alimentazione a 12 volt (N. 8612-390)
Come opzione: software per il controllo di plausibilità (codice 2834391)

Proprietà:

  • Adattatore: 1/4″, 3/8″
  • Adattatore di trasmissione, esagonale [metrico]: 10,0
  • Risoluzione: 0,01
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 0,7 lbf ft - 40,6 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,9 Nm - 55 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 118 mm
  • Altezza totale [mm]: 126 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Precisione di misura Coppia: ± 1 % di tolleranza su tutte le letture, ± 1 cifra
  • Interfaccia: RS-232
  • Isolato a 1000 V: no
  • Display grafico: no
  • Protezione da sovraccarico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello