Parafango

Codice art.: 1942956
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 1942956
EAN / GTIN 4010886866900
Codice del produttore 1942956

Descrizione

Descrizione:

A fissaggio magnetico, non danneggia la vernice e si fissa anche su lamiera d’acciaio zincata
Robusta similpelle imbottita e bordi rinforzati assicurano un’area di lavoro con imbottiture ottimali
Misure: 1100 x 650 mm con apertura ruota per accedere liberamente

Proprietà:

  • Colore: Blu
  • Larghezza totale [mm]: 650 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 1.100 mm
  • Materiale: Finta pelle
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello