• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ginocchiera

Codice art.: 1942948
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Base d'appoggio per ginocchia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1942948
EAN / GTIN 4010886866870
Codice del produttore 1942948
Numero-L L60160 1281

Descrizione

Descrizione:

Con maniglia
Misure: 450 x 210 x 30 mm

Proprietà:

  • Design: Con impugnatura incassata
  • Colore: blu/nero
  • Larghezza totale [mm]: 210 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 450 mm
  • Materiale: schiuma
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello