Frese a raggio concave a quarto di cerchio 2,5 mm

Codice art.: 194220 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio r H11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Tolleranza foro: H11
  • Numero denti Z: 4
  • Direzione di avanzamento: orizzontale
  • Codolo: DIN 1835 B con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio r 2,5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 5
Tolleranza foro H11
Numero denti Z 4
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo D3 6 mm
⌀ Massimo D2 11 mm
Lunghezza taglienti Lc 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Fresatura a raggio avanti
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 750 N/mm2 0,005 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Fresa a raggio concava

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 194220 2,5
EAN / GTIN 4045197109934
Codice del produttore 194220 2,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
138
Alluminio (a truciolo corto)
N
83
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura diritta. superficie a trattamento speciale.

Uso:

Per arrotondare e sbavare bordi e profili.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello