• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Fresa per semifinitura per cave a T, non rivestito, ⌀ DC × LC d11 × d11: 28X12mm

Codice art.: 194050 28X12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5
  • Profilo fresa: A denti alterni
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 8
  • Angolo dell’elica: 15

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 28 mm
Lunghezza del tagliente Lc 12 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 5
Profilo fresa A denti alterni
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero taglienti effettivi Zeff 4
Numero denti Z 8
Angolo dell’elica 15 grado
Direzione di avanzamento orizzontale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Per cave a T a DIN 650 16 mm
⌀ Posizione libera D1 13 mm
Lunghezza complessiva L 85 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolleranza codolo h6
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 194050 28X12
EAN / GTIN 4045197109729
Codice del produttore 194050 28X12

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
70
Acciaio < 500 N/mm²
P
35
Acciaio < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Per contornare e fresare su ambo i lati.
A denti alterni e con scanalature rompitruciolo.

Nota:

Per la fresatura di cave a T a norma DIN 650.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello