2.1/2″ Chiave a bussola impact 6.1/8″

Codice art.: 19400A 6.1/8
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19400A 6.1/8
EAN / GTIN 4991644480883
Codice del produttore 19400A 6.1/8
Numero-L L60050 10428

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 196 mm
Dimensione D2: 175 mm
D1: 218 mm
Lunghezza: 99 mm
Guida: 2.1/2″
Attacco quadro
Uscita 6.1/8″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello