2.1/2″ Chiave a bussola impact 2.15/16″

Codice art.: 19400A 2.15/16
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19400A 2.15/16
EAN / GTIN 4991644480654
Codice del produttore 19400A 2.15/16
Numero-L L60050 10639

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 125 mm
Dimensione D2: 127 mm
D1: 118 mm
Lunghezza: 54 mm
Guida: 2.1/2″
Attacco quadro
Uscita 2.15/16″
Attacco esagonale
Superficie: manganese-fosfato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello