133 CX 160 PINZA BECCHI MEZZOTONDI

Codice art.: 193A.16G
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 193A.16G
EAN / GTIN 3662424087158
Codice del produttore 193A.16G
Numero-L L60130 9643

Descrizione

Descrizione:

  • Ganasce sottili, finemente seghettate, con tagliafili laterale
  • Tagliafili laterale per filo di rame e filo di acciaio duro (max. 1,6 mm, 160 kg/. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • Lega di acciaio al carbonio particolarmente durevole e di buon taglio, temprata a induzione
  • Manici ergonomici in PVC, antiscivolo e resistenti agli agenti chimici, senza rinunciare a una buona accessibilità
  • Design: laccato, resistente alla corrosione

Proprietà:

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • d [mm]: 2.5
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • [g]: 177

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello