• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di adattatori filettati con martello scorrevole 11 pezzi

Codice art.: 1936557
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Martello per spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1936557
EAN / GTIN 4036976121568
Codice del produttore 1936557
Numero-L L60160 1368

Descrizione

Descrizione:

N. 1.81/K-1: con estrattore a percussione 1.35/1, asta 230 mm e peso battente 200 g
N. 1.81/K-12: con estrattore a percussione 1.35/1A, asta 230 mm e peso battente 700 g, adattatore M14x1,5
In robusta valigetta di plastica, 275 x 229 x 83 mm
In valigetta di plastica, 275 x 229 x 83 mm

Proprietà:

  • thread di connessione: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12 / M14x1.5 - M14 / M14x1.5 - M16 / M14x1.5 - M18
  • larghezza totale [mm]: 230 mm
  • altezza totale [mm]: 84 mm
  • lunghezza totale [mm]: 270 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 11 tlg.
  • peso netto [kg]: 1,83 kg
  • REACH registrazione disponibile: No
  • staffa di serraggio disponibile: No

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello