Estensione con trigger 1/4″ 97 mm

Codice art.: 1932292
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1932292
EAN / GTIN 4010886871874
Codice del produttore 1932292

Descrizione

Descrizione:

Con anello di sicurezza contro l’allentamento accidentale
Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo

Proprietà:

  • Drive Square [sistema metrico]: 6,3 mm
  • quadro di comando [imperiale]: 1/4″
  • lunghezza totale [mm]: 97 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • lunghezza nominale [mm]: 97 mm
  • peso netto [kg]: 0,05 kg
  • REACH Registration available: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello