Estensione con trigger 1/4″ 55 mm

Codice art.: 1932284
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 1932284
EAN / GTIN 4010886871867
Codice del produttore 1932284
Numero-L L60160 1793

Descrizione

Descrizione:

Con anello di sicurezza contro l’allentamento accidentale
Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo

Proprietà:

  • Drive Square [sistema metrico]: 6,3 mm
  • quadro di comando [imperiale]: 1/4″
  • lunghezza totale [mm]: 55 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • lunghezza nominale 55 mm
  • peso netto [kg]: 0,03 kg
  • REACH Registration available: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello