Chiave dinamometrica tipo 83 1″ 280-1400 Nm 010705

Codice art.: 1931458
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1931458
EAN / GTIN 0611702896404
Codice del produttore 1931458

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Serraggio controllato e controllo dei valori di serraggio
Applicazione in tutte le aree di produzione industriale
Campi di lavoro di 0,8 - 1400 N-m / 7 lbf-in - 100 lbf-ft sono coperti
Design:
Chiave dinamometrica indicativa con comparatore e indicatore di trascinamento
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ doppio azionamento quadrato con blocco a sfera per serraggio controllato a destra e sinistra
Modelli No. ADS 4 a n. ADS 40: Con funzione di cricchetto integrata
Per il serraggio controllato delle viti e la misurazione della coppia
Precisione dell'indicazione: +/- 4 % di tolleranza del valore visualizzato
Progettazione secondo la norma DIN EN ISO 6789, tracciabile secondo gli standard nazionali
Con mono scala
Protezione da sovraccarico integrata - arresto meccanico fino a max. 25 % di sovraccarico dal valore massimo
Custodia in costruzione leggera e robusta in alluminio speciale - verniciata grigio argento
Maniglie in gomma nera e antiscivolo
Modelli da No. ADS 4 a No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) conforme, per l'uso in applicazioni sensibili all'elettrostaticità
Disponibile con segnale audio-visivo a seconda del modello
Consegna:
Chiave dinamometrica
Batteria (solo modelli con opzione: segnale)
Certificato di prova secondo DIN EN ISO 6789
Consegna in robusta scatola di plastica nera (da ADS 4 a BDS 80), altrimenti in robusta scatola di cartone (da BDS 100 a EDS)

Proprietà:

  • Tipo di azionamento/azionamento: Doppio cricchetto quadrato
  • azionamento quadrato [metrico]: 25 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1″
  • Coppia (min.) [lbf ft]: 200 lbf ft
  • Coppia (max.) [lbf ft]: 1000 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 200 lbf ft - 1000 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 280 Nm - 1400 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Fabbricazione
    • Controllo qualità
    • Manutenzione
  • Altezza totale [mm]: 138 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 2,040 mm
  • Divisione della scala [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 25 Nm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Software di valutazione: no
  • Versione EPA/ESD: no
  • Impostazione fissa: no
  • Display grafico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Elettronica
    • Industria
    • Costruzioni e veicoli commerciali
    • Militare
    • Ingegneria meccanica
    • Servizi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello