20MM PISTOL GRIP PLIERS

Codice art.: 193.20G
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 193.20G
EAN / GTIN 3662424010224
Codice del produttore 193.20G
Numero-L L60130 8067

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Angolato a 45°, ganasce semicircolari per lavorare in aree difficili da raggiungere
  • L'angolo offre una buona visibilità sul pezzo e previene il dolore muscolare al polso
  • Pinza universale 3 in 1: serraggio, presa, taglio
  • Punte lunghe e sottili per una migliore accessibilità
  • Impugnatura ergonomica per una presa più facile
  • Lucido, rivestito in plastica

Proprietà:

  • B [mm]: 14.7
  • C [mm]: 82.5
  • d [mm]: 3
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9.9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 280

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello