188 CX 200 TRONCHESE DIAGONALE

Codice art.: 192A.20G
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192A.20G
EAN / GTIN 3662424076640
Codice del produttore 192A.20G
Numero-L L60130 9818

Descrizione

Descrizione:

  • Ganasce sottili, piatte e finemente seghettate per una presa salda e un'accessibilità ottimale
  • Lega di acciaio al carbonio estremamente durevole
  • Manici ergonomici in PVC, antiscivolo e resistenti alle sostanze chimiche, senza rinunciare a una buona accessibilità
  • Design: laccato, resistente alla corrosione
  • 192A.20G: 2,5 mm 200 kg/mm²

Proprietà:

  • B [mm]: 8
  • C [mm]: 22
  • D max. [mm]: 2,5
  • D min.-max. [mm]: 11.5
  • E [mm]: 2.5
  • L [mm]: 200
  • [g]: 290

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello