188 CX 160 TRONCHESE DIAGONALE

Codice art.: 192A.16G
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192A.16G
EAN / GTIN 3662424076626
Codice del produttore 192A.16G
Numero-L L60130 9149

Descrizione

Descrizione:

  • Ganasce sottili, piatte e finemente seghettate per una presa salda e un'ottima accessibilità
  • Estremamente durevole, in lega di acciaio al carbonio
  • Impugnature ergonomiche in PVC, antiscivolo e resistenti agli agenti chimici, senza rinunciare a una buona accessibilità
  • Finitura: laccata, resistente alla corrosione
  • 192A.16G: 2,0 mm 210 kg/mm²

Proprietà:

  • B [mm]: 24
  • C [mm]: 18
  • D max. [mm]: 2
  • D min.-max. [mm]: 10
  • E [mm]: 1.0
  • L [mm]: 160
  • [g]: 170

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello