Allegato ″Detergente per vetri″ per scale multiuso e scalette

Codice art.: 19289
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Accessori per scale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19289
EAN / GTIN 4031405192898
Codice del produttore 019289
Numero-L L90240 36

Descrizione

Descrizione:

  • Elemento di fissaggio in alluminio che consente di utilizzare scale a gradini multiuso e scale scorrevoli a gradini come scale per la pulizia del vetro
  • Fissare mediante un attacco a innesto con un blocco
  • Con rulli e gomma
  • Tappi regolabili lateralmente, adatti per scale a gradini multiuso e scale scorrevoli

Proprietà:

  • Altezza: 160 mm
  • Lunghezza: 1013 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Larghezza superiore esterna: 145 mm
  • Larghezza esterna inferiore: 284 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello