Fresa per sgrossatura HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Codice art.: 192860 4
Sconto
45,76 €
Prezzo valido fino al 3 gen 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
338 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS PM
  • Normativa: DIN 844
  • Profilo fresa: HR
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,12
  • Numero denti Z: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS PM
Normativa DIN 844
Profilo fresa HR
Tolleranza ⌀ nominale ±0,12
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 12 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,006 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192860 4
EAN / GTIN 4045197108333
Codice del produttore 192860 4

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
138
Acciaio < 500 N/mm²
P
83
Acciaio < 750 N/mm²
P
64
Acciaio < 900 N/mm²
P
64
Acciaio < 1100 N/mm²
P
37
Acciaio < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglie rettificate.
Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.
Dim. da 6M a 25M − frese MID: dimensioni a norma interna comprese tra DIN 844 corta e DIN 844 lunga.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per sgrossatura HSS-PM, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 4mm

Fresa per sgrossatura HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
338 pezzi in magazzino
45,76 €
31,70 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
177 pezzi in magazzino
20,90 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
160 pezzi in magazzino
41,18 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino
8,51 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
389 pezzi in magazzino
19,58 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino
9,71 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
277 pezzi in magazzino
22,47 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva L 55 mm 63 mm 63 mm 38 mm 38 mm 42 mm 42 mm
Normativa DIN 844 DIN 844 B DIN 844 B Norma interna Norma interna Norma interna Norma interna
⌀ Tagliente DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Lunghezza taglienti Lc 12 mm 19 mm 19 mm 7 mm 7 mm 11 mm 11 mm
Angolo dell’elica 30 grado 30 grado 30 grado 30 grado 30 grado 30 grado 30 grado
Numero denti Z 3 3 3 3 3 3 3
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello