{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 | |
Profilo fresa | HR | |
Tolleranza ⌀ nominale | js12 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,4 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192850 16 | |
EAN / GTIN | 4045197108258 | |
Codice del produttore | 192850 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per sgrossatura, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
600 pezzi in magazzino
46,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
86,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | verde |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | 92 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | 32 mm |
Angolo dell’elica | 30 grado | 30 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | js12 | ±0,12 |
Numero denti Z | 4 | 4 |