{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Normativa | DIN 844 B | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Numero denti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 27 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 90 mm | |
Lunghezza complessiva L | 166 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,5 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192710 25 | |
EAN / GTIN | 4045197107824 | |
Codice del produttore | 192710 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per sgrossatura 25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
207,48 €
102,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino
119,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
96,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
83,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
85,47 €
68,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN |
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | k10 | k12 | k12 | js12 |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | orizzontale e obliquo | orizzontale e obliquo | orizzontale e obliquo | orizzontale e obliquo |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |