Ripiano per carrello a cassone

Codice art.: 1926/7016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Campo d’impiego Kastenwagen
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1926/7016
EAN / GTIN 4017976244938
Codice del produttore 1926/7016

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Portata per ripiano 90 kg, colore grigio medio.

Proprietà:

Lunghezza totale (mm): 1200
Larghezza totale (mm): 780
Altezza totale (mm): 19
Portata totale (kg): 90
Colore: grigio medio
Nota: per carrello a cassone 5393/7016

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello