{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | k12 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,5 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192600 12 | |
EAN / GTIN | 4045197106995 | |
Codice del produttore | 192600 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura HSS-Co8 12 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
30,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
147 pezzi in magazzino
48,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
46,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
144 pezzi in magazzino
49,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
899 pezzi in magazzino
32,34 €
25,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Lunghezza taglienti Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Angolo dell’elica | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,021 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,021 |
Numero denti Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |