{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 18 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS PM | |
Normativa | DIN 844 B | |
Profilo fresa | NR | |
Tolleranza ⌀ nominale | js12 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,6 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 192445 18 | |
EAN / GTIN | 4045197106155 | |
Codice del produttore | 192445 18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per sgrossatura HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 18mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
100,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
58,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
133,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
106 pezzi in magazzino
106,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
133,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado | 45 grado |
Colore collarino | senza | senza | verde | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Angolo dell’elica | 25 grado | 30 grado | 30 grado | 30 grado | 50 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | js12 | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
Numero denti Z | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |