• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

scarpa interna nivello® elettricamente conduttiva 58x25 mm

Codice art.: 19215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Piedino della scala

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19215
EAN / GTIN 4031405192157
Codice del produttore 019215
Numero-L L90110 551

Descrizione

Descrizione:

  • Per scale a partire dall'anno 2019 con scarpa interna nivello®
  • Elettricamente conduttivo
  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 32 mm
  • Altezza: 73 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza: 70 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello