Esecuzione:
Materiale principale
85% poliestere, 15% cotone, ripstop, 250 g/m2
Dettagli
Anello per martello su entrambi i lati
Girovita regolabile
Portacoltelli con bottone
Anello a D
Ampio passante posteriore
Bottoni in metallo ricoperti in gomma
Tasche
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
Tasche per chiodi - extra larghe dotate di portautensili e scomparti supplementari per utensili e tasche extra con cerniera
Tasca rinforzata per righello con tasca extra e tasca per penna
Reflex
Nastro riflettente con taglio largo 50 mm
Riflessione
Tasche per chiodi, tasche posteriori e tasca per righello rinforzate in CORDURA®
Descrizione:
- Il kilt è un simbolo leggendario della Scozia
- Blåkläder ha preso il kilt e ha creato un diverso tipo di abbigliamento funzionale per coloro che vogliono farsi notare e godere del comfort e della ventilazione che un kilt offre
- Questo kilt hi-vis è dotato di tasche a fondina e tasche posteriori rinforzate in CORDURA®
- Il kilt eccezionalmente confortevole è realizzato in tessuto ripstop altamente resistente
- Insieme, il tessuto hi-vis e le strisce riflettenti segmentate garantiscono a chi lo indossa una maggiore visibilità
- Fodera con stampa camo e passanti per una cintura
- Certificato secondo lo standard EN ISO 20471, Classe 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification X