Scarpa interna nivello® 98x25 mm Anno di costruzione dal 2019

Codice art.: 19208
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Piedino della scala

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19208
EAN / GTIN 4031405192089
Codice del produttore 019208

Descrizione

Descrizione:

  • Per i prodotti in alluminio a partire dall'anno 2019
  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 32 mm
  • Altezza: 84 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 98 mm
  • Lunghezza: 95 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello