Portachiavi 10 volte

Codice art.: 1920626
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Portachiavette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1920626
EAN / GTIN 4010886864128
Codice del produttore 1920626
Numero-L L60160 3855

Descrizione

Descrizione:

Per 10 chiavi N. 2, 6
Verniciata in polvere

Proprietà:

  • Larghezza 2: 75-147
  • Altezza totale [mm]: 227 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 60 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • per fori quadrati 10 x 38 mm: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello