• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di micrometri interni a 3 punti 20-50mm

Codice art.: 1920578
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 1920578
EAN / GTIN 4029713018320
Codice del produttore 1920578

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-4
  • Lettura: 0.001 mm*
  • Lettura: 0.005 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Passo 0,5 mm
  • Perni di misurazione con punta in carburo da 12 mm
  • Arresto a cricchetto
  • Dalla gamma di misurazione 12 mm per fori passanti e ciechi

Descrizione:

Set di micrometri interni a 3 punti, per fori passanti e ciechi. Perni di misurazione in metallo duro. Passo 0,5 mm, lettura 0,001 / 0,005 mm. Con cricchetto tastatore. Incluso il certificato per l'anello e il calibro.

Proprietà:

  • Classe IP: IP 65
  • Lettura: 0,001 mm
  • Campo di misura (mm): 20 - 50

Norma:

863-4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello