• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Dispositivo digitale per la misurazione e la marcatura dell'altezza, 0-300 mm, Digimatic, collegamento a pulsanti, doppia colonna

Codice art.: 192-663-10
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192-663-10
EAN / GTIN 4946368583396
Codice del produttore 192-663-10
Numero-L 445221 300

Descrizione

Descrizione:

Il misuratore di altezza Digimatic offre i seguenti vantaggi: Tracciatore con punta in metallo duro Design a colonna per un'elevata precisione di misurazione Pulsanti di commutazione bidirezionali possono essere utilizzati opzionalmente

Proprietà:

Precisione: ± 0,02 mm
Campo di misura: 0 - 300 ″
Metrico
Precisione: ±0,02 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,02 mm
Precisione di ripetizione: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre: 11 mm
Velocità di reazione: 500 mm/s mm/s Velocità di reazione: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Pulsante di segnale: Sì
Compensazione del picco del pulsante del segnale: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
± commutazione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: ago da taglio, supporto per ago da taglio, 1 batteria e coperchio.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata delle batterie: circa 3500 ore

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello