Dispositivo di misurazione e marcatura dell'altezza, display digitale, 0-18 ″

Codice art.: 192-151
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Metrologia digital
    Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 192-151
    EAN / GTIN 4946368049175
    Codice del produttore 192-151
    Numero-L L40010 8310

    Descrizione

    Descrizione:

    Il misuratore di altezza con comparatore offre i seguenti vantaggi: Lettura semplice e affidabile con doppio contatore e volantino del comparatore per un comodo utilizzo.

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0 - 18
    Valore del passo della cifra: 0,01 mm/0,001″.
    Precisione: stilo a sfera eccentrico
    Graduazione: calibro a sfera eccentrico
    Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,05 mm/0,002″.
    Pollici/Metrico: Pollici
    In dotazione: sonda QM-Height con sollevamento a sfera

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello