Dispositivo di misurazione e marcatura dell'altezza, display digitale, 0-300 mm

Codice art.: 192-130
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192-130
EAN / GTIN 4946368049076
Codice del produttore 192-130
Numero-L L40010 2286

Descrizione

Descrizione:

Il misuratore di altezza con comparatore offre i seguenti vantaggi: Lettura semplice e affidabile con doppio contatore e volantino del comparatore per un comodo utilizzo.

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 300
Incremento cifre: 0,01 mm
Precisione: ±0,03 mm
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,03 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,03 mm
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: ago da taglio con punta in metallo duro (12,7 x 6,35 mm) L=60 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello