TRONCHESE ISOLATO

Codice art.: 192.18AVSE
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192.18AVSE
EAN / GTIN 3148511446461
Codice del produttore 192.18AVSE
Numero-L L60130 9377

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Isolamento con codice colore di sicurezza
  • Bordi di taglio induriti per una durezza superiore a 60 HRc
  • Testa brunita

Proprietà:

  • E [mm]: 40
  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 75
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1.8
  • [g]: 370

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello