SLS DIAGONALE CUTTING PLIER 160MM

Codice art.: 192.16CPESLS
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 192.16CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028328
    Codice del produttore 192.16CPESLS
    Numero-L L60130 8712

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
    • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
    • Bordi di taglio progettati per un taglio dolce di tutti i tipi di filo: Filo di pianoforte, fili morbidi, materiali moderni
    • max. 200 kg/mm²
    • Grande trasmissione della leva e asse disassato per uno sforzo minimo durante il taglio
    • Acciaio al cromo-molibdeno-vanadio per una lunga durata
    • Alta durezza dei taglienti: 61/63 HRc
    • Coperchi ergonomici in materiale molto resistente ai prodotti chimici
    • Molla di compressione dell'apertura rimovibile, può anche essere reinserita se necessario
    • Cromato.

    Proprietà:

    • B [mm]: 24,0
    • C [mm]: 18,0
    • d max. [mm]: 1.6
    • E [mm]: 10.0
    • L [mm]: 160
    • Mge: 1
    • [g]: 225

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello