TRONCHESE ISOLATO

Codice art.: 192.16AVSE
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
    Tipo di prodotto Pinza multifunzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 192.16AVSE
    EAN / GTIN 3148511445518
    Codice del produttore 192.16AVSE
    Numero-L L60130 5771

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Isolamento con codice colore di sicurezza
    • Bordi di taglio induriti per una durezza superiore a 60 HRc
    • Testa brunita

    Proprietà:

    • E [mm]: 35
    • H [mm]: 35
    • L [mm]: 165
    • L1 [mm]: 75
    • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1.6
    • [g]: 270

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello