Scarpa interna per scale fino all'anno di costruzione 2004 58x25 mm

Codice art.: 19190
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Piedino della scala

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 19190
    EAN / GTIN 4031405191907
    Codice del produttore 019190
    Numero-L L90110 704

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per scale a gradini e pioli in alluminio fino all'anno 2004
    • Adatto anche per codice d'ordine 030404-030409

    Proprietà:

    • Larghezza: 28 mm
    • Altezza: 48 mm
    • Larghezza colonna: 25 mm
    • Altezza colonna: 58 mm
    • Lunghezza: 61 mm
    • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
    • Materiale: Plastica
    • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello