Fresa HSS-E-SPM HPC 4 mm

Codice art.: 191635 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E SPM
  • Norma: DIN 844 B
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E SPM
Norma DIN 844 B
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale k12
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 11 mm
Lunghezza complessiva L 55 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 0,012 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191635 4
EAN / GTIN 4045197546296
Codice del produttore 191635 4

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
159
Alluminio > 10% Si
N
125
Acciaio < 500 N/mm²
P
95
Acciaio < 750 N/mm²
P
74
Acciaio < 900 N/mm²
P
74
Acciaio < 1100 N/mm²
P
42
Acciaio < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
GG(G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Speciale substrato SPM con elevata percentuale di cobalto.
Combina la durezza del HMI con la tenacia dell’acciaio PM.
Fresa a più taglienti con geometria universale.
Utilizzabile come fresa per sgrossatura, per semifinitura e finitura.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello