{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E SPM | |
Normativa | DIN 327 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | k10 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 25 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 52 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,008 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 191632 6 | |
EAN / GTIN | 4045197359452 | |
Codice del produttore | 191632 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC: 6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
33,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
148 pezzi in magazzino
33,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
44,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
103 pezzi in magazzino
52,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino
58,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
402 pezzi in magazzino
24,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | verde | blu | blu | verde | verde |
Lunghezza complessiva L | 52 mm | 57 mm | 52 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
⌀ Tagliente DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |