• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa a codolo cilindrico 16 mm

Codice art.: 191620 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ k10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: k10
  • Numero denti Z: 5
  • Angolo dell’elica: 30

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale k10
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 85 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,04 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191620 16
EAN / GTIN 4045197104045
Codice del produttore 191620 16

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
83
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese a più taglienti. Lato frontale libero al centro.

Vantaggi:

Particolarmente adatte per lavori in punti profondi o di difficile accesso oppure per la fresatura di alte spalle in un’unica fase di lavorazione.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello