Adesivo informativo per scala a pioli singola oltre 3 m (traversa) Adesivo 19078

Codice art.: 19154
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Segnali di obbligo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 19154
EAN / GTIN 4031405191549
Codice del produttore 019154
Numero-L L90110 763

Descrizione

Descrizione:

  • In conformità alla norma DIN EN 131-3, devono essere apposti adesivi specifici del prodotto con le istruzioni per l'utente. La spiegazione dei pittogrammi utilizzati è disponibile all'indirizzo www.steigtechnik.de
  • 1 unità = 20 unità

Proprietà:

  • Larghezza: 40 mm
  • Lunghezza: 185 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello