Fresa a codolo cilindrico HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 7mm

Codice art.: 191520 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ k10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS PM
  • Normativa: DIN 844 B
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: k10
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 7 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS PM
Normativa DIN 844 B
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale k10
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30-40 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 16 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,014 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 191520 7
EAN / GTIN 4045197103154
Codice del produttore 191520 7

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
138
Alluminio > 10% Si
N
110
Acciaio < 500 N/mm²
P
83
Acciaio < 750 N/mm²
P
64
Acciaio < 900 N/mm²
P
64
Acciaio < 1100 N/mm²
P
37
Acciaio < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese a più taglienti. Spoglia eccentrica rettificata.
Elevate prestazioni di truciolatura.
Risultati eccellenti con la fresatura a secco.
Dim. 6M−25M Frese MID:
dimensioni a norma interna comprese tra DIN 844 corta e DIN 844 lunga. Particolarmente adatte per la realizzazione di sagome e stampi, dato che le dimensioni costruttive medio lunghe offrono una maggiore stabilità rispetto alle frese lunghe a norma DIN 844 lunga.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello